※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
Oリング Gシリーズ(固定用)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
内径do(Φmm)
69.4±0.91
注文コード
45976104
品番
ORVMQ-70G70-N
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
内径do
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
材料記号
(JIS)4種C
(NOK)S503
材質
シリコーンゴム
内径do(Φmm)
69.4±0.91
外径(Φmm)
75.6
太さW(mm)
3.1±0.1
種別
G形固定用
シリーズ
Gシリーズ
部品番号
CO0209L
バリ寸法(mm)
0.14以下