NOK
Oリング Gシリーズ(固定用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径do(Φmm)
199.3±1.86
注文コード
45976357
品番
ORFKM-70G200-N
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内径do
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
材質
フッ素ゴム
内径do(Φmm)
199.3±1.86
外径(Φmm)
210.7
太さW(mm)
5.7±0.13
種別
G形固定用
シリーズ
Gシリーズ
部品番号
CO0235U3
バリ寸法(mm)
0.18以下