BASIC'S ペーパープレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 45976429 品番 P1830BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

リーズナブルで使いやすいペーパープレート18cm。
片手でも持ちやすい大きさ。
日本国内で丁寧に生産された簡易食器。

材質バージンパルプ(耐水加工) ホワイト 質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×1 アズワン品番65-0440-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45976429
2023-02-07
用途:
作業小屋の簡易食器として
株式会社松井組 様

作業小屋の簡易食器として購入しました、使い捨てるにちょうどいいコスパの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする