サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙皿
BASIC'S ペーパーボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
45976438
品番
P4120BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
リーズナブルで使いやすいペーパーボウル410ml。
深さがあり、サラダや取り皿に便利。
日本国内で丁寧に生産された簡易食器。
材質
バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工
色
ホワイト
容量(mL)
410
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×15×4
アズワン品番
65-0440-12