サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
BASIC'S ペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
45976508
品番
C2030BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
リーズナブルで使いやすいペーパーカップ205ml。
温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。
持ちやすいサイズ感。
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
材質
バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
205
色
ホワイト
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×7.5×8
アズワン品番
65-0440-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。