曜日別特売
- クリップス キャンディクリップ ダイヤコーポレーション 45976788

クリップス キャンディクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード45976788品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

カラフルでかわいい袋物を閉じるときの袋止めクリップ。
指先にフィットするくぼんだツマミ。
袋物のお菓子やパンの袋、メモクリップに使えます。

材質本体/ABS樹脂 バネ/ステンレスピンク・オレンジ・イエロー・ブルー・グリーン縦(mm)40横(mm)20質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.9×4再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45976788
2024-04-11
用途: 食品袋を閉じるのに。布地などを一時的にまとめるとき。
その他業種

まるっこくてかわいいです。ときどきHCでも扱ていますがついでなので注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする