スキップハンガー 11連式 プレミアム

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45976946 品番SK11-PR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

風通りの良い間隔で、1本おきに色が違うので掛け違いを防ぎ1度にシャツを11枚干せます。
吊り部には強くて丈夫な金属チェーンを採用。
ハンガー部の下のバーを外せるので、ずり落ちの心配なキャミソールや下着などを通して干せます。
2.6〜4cmまでの太い竿にも対応したキャッチ部。
ハンガー開閉時の絡みを防止するパーツ付き。

材質本体、キャッチ部、からみ防止パーツ/ポリプロピレン 鎖/鋼線亜鉛めっき ハンガー/被膜鉄線 ダークブルー 質量(g)930 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×40×49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45976946
2024-07-01
用途:
洗濯ほすのに

他サイトにはこの手のハンガーは出てなかったので迷わず購入しました。屋外で使うので経年劣化は仕方ないので何年後かにはリピートになるでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする