洗濯機カバーワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45977034 品番SK-33
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

洗濯機を雨やホコリから守るカバー。
寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。
カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。
ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。
全自動4.2kg〜10kg、二槽式洗濯機3.5kg〜7kgは使用OK。

材質本体/ポリエステル ボタン/PVC 面ファスナー/PA 天然ゴム 質量(g)196 寸法(cm)洗濯機周囲:210〜260 高さ(cm)75
注意
※斜めドラム洗濯機、タテ型洗濯乾燥機には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする