HOME&HOME 防臭 ペール

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45977068 品番GBED008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パッキン付きで臭いにくい、防臭ダストボックス。パッキン付きだから臭いが漏れにくい。※完全密閉ではありません。
オムツや生ゴミの一時保管に。ドッグフードの保管にも。
キッチンやトイレにもぴったり。便利なワンプッシュオープン。
袋止め付き。適用ゴミ袋/20L(60×52cm)

材質本体、フタ、バネ部品、プッシュ部品、袋止め/ポリプロピレン 蓋用バネ/鋼 プッシュ用バネ/ステンレス鋼 パッキン/発泡ポリエチレン 容量(L)21 ホワイト 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×38.8×45.7 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45977068
2021-12-02
用途:
家庭の介護ゴミ用
製造業

開閉ロック部分が蓋のバネとパッキンの弾力に負けてフタがしっかり閉じない。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品:
45977068
2020-08-23
用途:
キッチンの生ごみ用
建設業・工事業

サイズかんが丁度よいです。
食器棚の隙間にいれて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする