山崎実業
山崎実業の 歯磨き用品
山崎実業の 歯磨き関連商品
ミスト 吸盤歯ブラシホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45977269
品番
4241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
掛けるだけの簡単歯ブラシスタンド。シェーバー、電動歯ブラシの替えブラシも収納可能。
吸盤タイプで簡単取り付け。レイアウト替えもスムーズです。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC×2
色
ホワイト
質量(g)
約83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×4×6(吸盤含む)
耐荷重(g)
ホルダー1つあたり:約100
商品説明動画
ミスト 吸盤歯ブラシホルダー
参考になった