スマート マスクケース

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45977287 品番4283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり収納できて取り出しやすいマスクケース。玄関に置いてもおしゃれ。
フタは片手で開けられる。おしり拭きやお掃除シートの収納にも。
大きな取り出し口。対応サイズ幅約18×奥行約11cm以内のマスクを約50枚収納可能。

材質容器・蓋:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン ブラック 質量(g)約320 対応約W18×D11cm以内のマスクを約50収納可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×12×10.5 内寸(cm)約W18×D11×H9

商品説明動画

スマート マスクケース
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45977278
2022-05-12
用途:
外出する時
その他業種

玄関前に置いています。
ふたを軽く開けることができ、シンプルなデザインで使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品:
45977287
2022-06-08
用途:
入口付近に常備
運輸・通信業

マスク生活にかかせない。モノタロウブランドのマスク30枚入りがちょうど出す際にも無理なく入る。

対象商品:
45977278
2021-03-28
用途:
普段

家族が出かける時に使用できるように
玄関に置いてあります
・お洒落
・使いやすい
・ちょうどよい大きさ

1人が参考にしています
対象商品:
45977278
2021-05-05
用途:
現場通勤に使う車に置いて使っています。
建設業・工事業

箱のまま乗せていましたが、箱が壊れ中身がバラけて来ていたので、それがなくなり蓋もしっかりあり清潔感もまして良かったです。

対象商品:
45977278
2021-06-22
用途:
マスクの保管用

必要な時に手軽に取り出せるし、更に埃もシャットアウトするので清潔に保てる。

対象商品:
45977278
2020-08-15
用途:
一般マスク装着時
建設業・工事業

ハードケースは、安定感があり、マスクの型崩れを守るべく、卓上に存在し続ける。

2人が参考にしています
対象商品:
45977278
2020-07-19
用途:
衛生用品(マスク)の保管
教育・研究機関

普通サイズのマスクがちょうど入るサイズで、取り出しやすいです。蓋も開けやすく使いやすいです。

対象商品:
45977278
2020-07-01
用途:
午前午後、それぞれの作業開始時

箱入りマスクはゴム同士が重なり合っていることが多く、
取り出す際にストレスを感じていましたが、
サイズ感も良く、引っ張り出しやすく、とても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする