蛇口を挟んで取り付けるスポンジホルダー。3つのスポンジを一括収納。 蛇口の根元を挟みこんで固定するだけの簡単設置。スチールの取り付け部がしっかりホールド。 傷付き防止のシリコンカバーが付き。 対応サイズ蛇口/直径約3〜6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているものシンクの深さ/約12.5cm以上 スポンジ/厚さ約3.5cm以内 付属品クッション×2
よくある吸盤タイプではなく、蛇口にかけるタイプですので、落ちる心配がありません。ただ、シンクの真ん中に蛇口があるので、使い勝手が若干悪いです。また、タワシにはホルダーの幅が狭く、使用しにくいです。ホルダーは等間隔でないほうが使い勝手が良くなると感じました。