ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45977323 品番4598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

浴室の壁面に取り付けできるおもちゃ入れ。三角形状でバスルームのコーナーにすっきり収まる。
底面のスリットでしっかり水切れ。その他バス小物の収納にも。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面・スチール壁面
タワーバスルームコーナーおもちゃラックとの違いは、本体のカラー(タワー/不透明 ミスト/半透明)です。

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約475 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×18.5×10

商品説明動画

ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする