曜日別特売
4700 プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー 山崎実業 45977339

4700 プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー 山崎実業 45977339
4700 プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー 山崎実業 45977339
4700 プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー 山崎実業 45977339
4700 プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー 山崎実業 45977339
4700 プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー 山崎実業 45977339

プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45977339品番4700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

洗濯機横にマグネットで取り付け。洗濯洗剤の詰め替えケース。ボールタイプの洗濯洗剤のストックに。
マグネットで洗濯機横に取り付け。ラックいらずでスッキリ。直置きでも使用可能。片手で開けらる。
パッキン付きのフタで洗濯洗剤の強いニオイをガード。洗濯小物入れやゴミ箱としても。
タワーマグネット洗濯洗剤ボールストッカーとの違いは、フタのカラーです。

材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約480耐荷重(kg)約1.5内容量(L)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17内寸(cm)約W16×D8×H15.5

商品説明動画

マグネット洗濯洗剤ボールストッカー プレート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45977339
2022-06-28
用途: 食器洗い時
その他業種

食洗機の洗剤を入れるのに使っています。
食洗機にマグネットで貼り付くため、置き場所も取らず使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする