曜日別特売
- アンティーク ガラスクッキージャー 7L リビング 45977594

アンティーク ガラスクッキージャー 7L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード45977594品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

駄菓子屋さんのキャンディーポットみたい♪カントリー調のオシャレでかわいいガラス容器。
5kgのお米が入る大きさなので、米びつに。 残量がよく見えるのも優秀ポイント。 クッキーやキャンディーなどを入れても。
ペットフードやお茶、粉ものなど乾物、ポプリポットやフラワーベースなどにも。
蓋はパッキンつきで、しっかり閉まります。(完全密封ではありません)
製造工程上避けられない、機械による擦れや、鋳型成型のための傷がある場合がございます。また、リサイクルガラスを使ってアンティーク風に作られていますので、若干のゆがみ・シワ・気泡・混入物がありますが、ご使用上問題はございません。 製品の特性としてあらかじめご了承下さい

材質本体、フタ/ガラス パッキン/ポリエチレン容量(L)7寸法(cm)直径210×高さ310(内径140)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき930/税込1,023
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする