フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45978145 品番FM6TW2-S
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。

シルバー 付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本 仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃ 質量(g)540 タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1〜50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1〜40 外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状) 方式作動弁:パイロット型電磁弁 機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10〜30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 保証期間3年 外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄 吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5〜2.3(0.1MPa) 適合メーカーTOTO 待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
注意
※洗浄管は現場寸法に合ったものをご用意ください。
※同梱される封水金具、パネル形状は品番によって異なります。
※小便器スパッドは付属しておりません。
※小便スパッドが壁から45mmの場合は付属品の曲管を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする