曜日別特売
FM8TWD フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用 ミナミサワ 45978337

フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品センサー、外部枠、電磁弁、電池ボックス、電池(単2アルカリ)、封水パーツ、電磁弁固定金具注文コード45978337品番FM8TWD
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。

シルバー付属品センサー、外部枠、電磁弁、電池ボックス、電池(単2アルカリ)、封水パーツ、電磁弁固定金具仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単2アルカリ乾電池×2本保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
注意
※本体に水を直接かけないでください。火災や感電の原因となります。
※分解したり、修理・改造はしないでください。火災や感電の原因となります。
※湿気の多い場所には設置しないでください。故障や感電のおそれがあります。
※センサー面に傷をつけないようにしてください。機器が破損するおそれがあります。
※屋外や凍結が予想される場所には設置しないでください。機器が破損して漏水する恐れがあります。
※お手入れの際、本体を強くこすらないでください。
※汚れは乾いた布、または水をよく絞った布で拭いてください。
※酸性、アルカリ性洗剤、クレンザー類は使用しないでください。またたわしやブラシ等でゴシゴシ擦らないでください。外装を損傷します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 既存の代替品として
サービス業

製造元で生産停止で代替え品を探しており、即購入しました、同等で問題なく使用でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする