フラッシュマン ノンタッチ 汚物流し用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45978513 品番FMN150
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

病院・介護施設にある汚物流し便器の洗浄時のレバー操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。
センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。

ホワイト 付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池 2本 仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃ タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1〜50、水温:1〜40 表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 保証期間3年 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 設定項目スイッチにより設定 適合メーカーTOTO 適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする