水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45978608 品番SS1H20
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。

用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(壁付) 使用温度範囲(℃)周囲:1〜50、水温:1〜40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所/手洗い場 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2) 電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 水栓タイプ横水栓
注意
取替式(既存の蛇口の取り外し・交換作業が必要です)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする