ミナミサワ
ミナミサワの 水廻り部材
ミナミサワの 水栓
ミナミサワの 自動水栓
水すい 横水栓用 SS1HM-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45978617
品番
SS1HM-A
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥63,900
¥
35,980
バスケットに入れる
壁型の湯水混合水栓用の自動水栓です。
安全で定温を保持するサーモ式温度調節バルブを内蔵し、自動水栓の吐水方向は範囲内で自在に動きます。ストレーナーの内蔵、逆流防止にも配慮しております。
取付方式
後付け
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
160
給電方式
電池式
注意
※流し台などの壁型混合水栓を自動水栓に交換できます。
※自動水栓の吐水方向は自在に動きます。
※やけど防止のため必ず40℃以下の設定温度でご使用ください。