エーコー
エーコーの 書庫・金庫・ロッカー
エーコーの 金庫・保管庫
エーコーの 耐火金庫
タッチパネルテンキー式耐火金庫(開梱設置付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45978714
品番
ICB-040GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
4〜20桁の暗証番号を1種類登録・変更可能。閉め忘れ防止機能、イタズラ防止機能付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×469×538
色(本体)
レザーブラック
色(扉)
レッドグラデーション
用途
A4用紙を収納できるトレーとお好みの位置に変えられる棚板を標準装備
質量(kg)
63
容量(L)
40
耐火時間
1時間
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
412×469×538
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量1以上のご注文
お送りできません