ICB-040GK タッチパネルテンキー式耐火金庫(開梱設置付) エーコー 45978723

 

ICB-040GK タッチパネルテンキー式耐火金庫(開梱設置付) エーコー 45978723 ICB-040GK タッチパネルテンキー式耐火金庫(開梱設置付) エーコー 45978723 ICB-040GK タッチパネルテンキー式耐火金庫(開梱設置付) エーコー 45978723 ICB-040GK タッチパネルテンキー式耐火金庫(開梱設置付) エーコー 45978723

タッチパネルテンキー式耐火金庫(開梱設置付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45978723 品番ICB-040GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

4〜20桁の暗証番号を1種類登録・変更可能。閉め忘れ防止機能、イタズラ防止機能付き

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×469×538 色(本体)レザーブラック 色(扉)ブラックグラデーション 用途A4用紙を収納できるトレーとお好みの位置に変えられる棚板を標準装備 質量(kg)63 容量(L)40 耐火時間1時間 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)412×469×538
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,700 / 税込 ¥7,370
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする