LK-502 貴重品保管庫 エーコー 45978739 LK-502 貴重品保管庫 エーコー 45978739 LK-502 貴重品保管庫 エーコー 45978739

貴重品保管庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45978739 品番 LK-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

暗証番号の盗み見を防ぐ、安心のリターンゼロ機能

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×342×170 色(扉)ホワイト 色(本体)ホワイト 用途1つのロッカーを交代で使用可能 質量(kg)5
注意
※玄関先でのお渡しになります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする