uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
ユニパレット ダース箱 6角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
45979527
品番
K5051HB
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色が色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。新入学におすすめの鉛筆です。
鉛筆硬度
HB
色(軸)
パステルピンク、パステルブルー
質量(g)
66
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×198×17
主な用途
入学準備用