uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
ユニパレット ダース箱 6角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
色(軸)
パステルグリーン、パステルブルー
注文コード
45979545
品番
K55622B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色が色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。新入学におすすめの鉛筆です。
鉛筆硬度
2B
色(軸)
パステルグリーン、パステルブルー
質量(g)
66
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×198×17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45979545
K55622B
50341403
K56172B
パレット 鉛筆 ブラック
uni(三菱鉛筆)
1箱(12本)
¥
599
税込
¥
659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です