uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
ユニパレット ダース箱 6角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
色(軸)
パステルピンク+赤鉛筆
注文コード
45979563
品番
K5564B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色が色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。新入学におすすめの鉛筆です。
鉛筆硬度
B
色(軸)
パステルピンク+赤鉛筆
セット内容
鉛筆10本、赤鉛筆2本
質量(g)
66
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×198×17