K88024CPLT.8 ユニ パレット 色えんぴつ 880 uni(三菱鉛筆) 45979807

K88024CPLT.8 ユニ パレット 色えんぴつ 880 uni(三菱鉛筆) 45979807
K88024CPLT.8 ユニ パレット 色えんぴつ 880 uni(三菱鉛筆) 45979807

ユニ パレット 色えんぴつ 880

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(24本)芯色しろ、きいろ、やまぶきいろ、だいだいいろ、きみどり、みどり、ふかみどり、みずいろ、ぐんじょういろ、あかむらさき、むらさき、ももいろ、べにいろ、あか、しゅいろ、うすだいだい、おうどいろ、あかちゃいろ、ちゃいろ、ねずみいろ、くろ、きんいろ、ぎんいろ、あお注文コード45979807品番K88024CPLT.8
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

三菱鉛筆のロングセラー色鉛筆のパレットシリーズ。三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。

芯色しろ、きいろ、やまぶきいろ、だいだいいろ、きみどり、みどり、ふかみどり、みずいろ、ぐんじょういろ、あかむらさき、むらさき、ももいろ、べにいろ、あか、しゅいろ、うすだいだい、おうどいろ、あかちゃいろ、ちゃいろ、ねずみいろ、くろ、きんいろ、ぎんいろ、あお色数24質量(g)322ケース色水色寸法(縦×横×厚さ)(mm)187×199×12しろ、きいろ、やまぶきいろ、だいだいいろ、きみどり、みどり、ふかみどり、みずいろ、ぐんじょういろ、あかむらさき、むらさき、ももいろ、べにいろ、あか、しゅいろ、うすだいだい、おうどいろ、あかちゃいろ、ちゃいろ、ねずみいろ、くろ、きんいろ、ぎんいろ、あお
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする