uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 図工/美術/画材/書道
uni(三菱鉛筆)の 色鉛筆
色鉛筆 890
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(24本)
注文コード
45979834
品番
K89024CPLTH13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
補助軸とホルーダーがセットされた色鉛筆パレットシリーズ。学童向け商品です。特殊樹脂を使用した芯のため若干やわらかな書き味です。12色缶、24色缶には補助軸ホルダーとポケットシャープナーが付いています。
芯色
しろ、きいろ、やまぶきいろ、オレンジ、きみどり、みどり、ふかみどり、みずいろ、ぐんじょういろ、あかむらさき、むらさき、ピンク、べにいろ、あか、しゅいろ、うすだいだい、おうどいろ、ちゃいろ、こげちゃいろ、ねずみいろ、くろ、きんいろ、ぎんいろ、あお
色数
24
質量(g)
419
ケース色
ピンク
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
224×224×18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45979834
K89024CPLTH13
45979798
K88024CPLT.13
ユニ パレット 色えんぴつ 880
uni(三菱鉛筆)
1セット(24本)
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です