uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
事務用スタンダード鉛筆 9000
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
45980376
品番
K90002B
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
芯色
黒
鉛筆硬度
2B
質量(g)
61
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×177×17
主な用途
一般用
繰り返し・詰め替え
対応