uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
朱・藍 鉛筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
45980437
品番
K772
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
芯色
朱藍
質量(g)
71
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×177×17
主な用途
一般用
繰り返し・詰め替え
対応