曜日別特売
M35591P.68 クルトガアドバンス 0.3mm uni(三菱鉛筆) 45980473

M35591P.68 クルトガアドバンス 0.3mm uni(三菱鉛筆) 45980473
M35591P.68 クルトガアドバンス 0.3mm uni(三菱鉛筆) 45980473
M35591P.68 クルトガアドバンス 0.3mm uni(三菱鉛筆) 45980473
M35591P.68 クルトガアドバンス 0.3mm uni(三菱鉛筆) 45980473

クルトガアドバンス 0.3mm

(1件のレビュー)
色(軸)ベビーピンク
内容量1本注文コード45980473品番M35591P.68
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

キレイな文字が書けるシャープ。●回転機構が2倍速く回るエンジンに進化。2倍速で芯がトガるので、より早く、更に細く一定の線幅が続き細かい文字もつぶれず、ハッキリと書きつづけられます。漢字からカナや英字まで画数に関わらず色々な文字で効果を実感できます。●「芯折れ防止機構」で筆記をサポート。筆記時の芯折れを防ぐために、芯を出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載。

色(軸)ベビーピンク芯径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アドバンスPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45980464
2021-11-18
用途: 事務作業時

芯がクルクル回ったり鋭角な部分を探して書く煩わしさは無くなりました。いつでもどこを握っても中心に芯の鋭角部分があるので書きやすいです。まさにクルトガです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする