uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル本体
ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色(軸)
ブラック
注文コード
45980604
品番
M5807GG1P.24
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
色(軸)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応