uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の 製図用シャープペンシル
製図用シャープペンシル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45980656
品番
M4552.24
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
シャープ消しゴム:A、M9-552:替芯2本以上同時補充不可
材質
(軸)ABS樹脂、(グリップ部)ローレット加工+クロムメッキ、4mm先端パイプ・硬度表示窓付
質量(g)
12.5
芯径(mm)
0.4
機構
ノック式
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9×12×142
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応