uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル本体
シャープペンシル ユニホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
鉛筆硬度
3H
注文コード
45980726
品番
MH5003H
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
鉛筆硬度
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
2.0mm芯を使用する鉛筆型芯ホルダー。鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用しています。
芯径(mm)
2
仕様
ノックカバー色別硬度表示
材質
(軸)ABS樹脂、着脱式クリップ付、(グリップ部)真鍮+ローレット加工+クロムメッキ
質量(g)
11.8
鉛筆硬度
3H
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9×10×140
色(軸)
ユニ色・赤
繰り返し・詰め替え
対応