MSXE510003825 ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 uni(三菱鉛筆) 45980823

MSXE510003825 ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 uni(三菱鉛筆) 45980823
MSXE510003825 ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 uni(三菱鉛筆) 45980823
MSXE510003825 ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 uni(三菱鉛筆) 45980823

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)Cゴールド
内容量1本注文コード45980823品番MSXE510003825
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.38芯径(mm)0.5アズワン品番65-0412-41色数4色+シャープペン色(軸)Cゴールド繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 職場内でのちょっとしたメモ
医療・福祉・介護関連業

決して安いペンではないです。でも、このボールペンを使い始めてからは、「このボールペンでないと仕事が出来ない」ような錯覚におちいる程、書き心地がいいです。替え芯を購入して、使い続けています。だから、高くないです。

2025-11-20
用途: 事務

持つ部分が適度に太いため持ちやすい。ボールペン部分はもちろんのことシャーペンの使い心地が良い。

対象商品 : 45980814
2024-04-27
用途: いつも使用
株式会社アビエント不動産業

すごく書きやすいボールペンです。シャープペンもついているので便利です。

対象商品 : 45980823
2024-04-05
用途: 仕事の事務作業
運輸・通信業

シャーペンとボールペン各色に持ち替えることなく一本で済むのでとても重宝しています。なめらかな書きごごちで気に入っています。

対象商品 : 45980823
2020-08-11
用途: 打合せメモ時など
株式会社モアブレーン

ジェットストリームの4+1を購入するのは、これで4本目になります。書き心地が良く、大変重宝しています。ゴールドは初めて購入しましたが、他の色に比べてプレミア感があり、気に入っています!!

2が参考にしています
対象商品 : 45980823
2024-03-23
用途: ノート作成など
教育・研究機関

ジェットストリームとゼブラのクリップオンマルチの2種を使っている。書き味には違いがあり、ジェットストリームの方が滑らかで、私はどちらもいい。さて、商品ページに「ジェットストリーム 多機能ペン…芯径0.5」とあるのは、いただけない。シャープペンシルの0.5mmは標準なので、ボールペンの0.38mmを記載してほしい。急いでいたのもあって、小さな記載のボール径0.38mmを見落としてしまった。

3が参考にしています
対象商品 : 45980839
2020-10-05
用途: 各メモするとき
株式会社MonotaRO

すごく書きやすいです。替芯も買おうと考えています。四色1本は便利です~

対象商品 : 45980823
2020-06-05
用途: 書き物全般

書き安く非常に満足。細かい字もすっきり見える。リピートします。ただ芯の太さで価格差があるのがきになる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする