ジェットストリーム 多機能ペン 4&1

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ベビーピンク 注文コード45980839 品番MSXE510003868
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青・緑 ボール径(Φmm)0.38 芯径(mm)0.5 色数4色+シャープペン 色(軸)ベビーピンク 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45980839 MSXE510003868 68798181 MSXE510003866 ジェットストリーム多機能ペン 4&1  0.38mm  MSXE5-1000-38 ソフトピンク uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム多機能ペン 4&1 0.38mm MSXE5-1000-38 ソフトピンク uni(三菱鉛筆) 1本 819 税込901 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
職場内でのちょっとしたメモ
医療・福祉・介護関連業

決して安いペンではないです。でも、このボールペンを使い始めてからは、「このボールペンでないと仕事が出来ない」ような錯覚におちいる程、書き心地がいいです。替え芯を購入して、使い続けています。だから、高くないです。

2025-11-20
用途:
事務

持つ部分が適度に太いため持ちやすい。ボールペン部分はもちろんのことシャーペンの使い心地が良い。

対象商品:
45980814
2024-04-27
用途:
いつも使用
株式会社アビエント 様 (不動産業)

すごく書きやすいボールペンです。シャープペンもついているので便利です。

対象商品:
45980823
2024-04-05
用途:
仕事の事務作業
運輸・通信業

シャーペンとボールペン各色に持ち替えることなく一本で済むのでとても重宝しています。なめらかな書きごごちで気に入っています。

対象商品:
45980823
2020-08-11
用途:
打合せメモ時など
株式会社モアブレーン 様

ジェットストリームの4+1を購入するのは、これで4本目になります。書き心地が良く、大変重宝しています。ゴールドは初めて購入しましたが、他の色に比べてプレミア感があり、気に入っています!!

2人が参考にしています
対象商品:
45980823
2024-03-23
用途:
ノート作成など
教育・研究機関

ジェットストリームとゼブラのクリップオンマルチの2種を使っている。書き味には違いがあり、ジェットストリームの方が滑らかで、私はどちらもいい。さて、商品ページに「ジェットストリーム 多機能ペン…芯径0.5」とあるのは、いただけない。シャープペンシルの0.5mmは標準なので、ボールペンの0.38mmを記載してほしい。急いでいたのもあって、小さな記載のボール径0.38mmを見落としてしまった。

3人が参考にしています
対象商品:
45980839
2020-10-05
用途:
各メモするとき
株式会社MonotaRO 様

すごく書きやすいです。替芯も買おうと考えています。四色1本は便利です〜

対象商品:
45980823
2020-06-05
用途:
書き物全般

書き安く非常に満足。細かい字もすっきり見える。リピートします。ただ芯の太さで価格差があるのがきになる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする