ユニホルダー替芯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 45980848 品番 ULN4H
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ユニホルダー専用のホルダー芯。2.0mm芯で鉛筆と同じような書き味を実現しました。ユニホルダー専用の替芯です。

芯径(mm)2 鉛筆硬度4H 質量(g)18.9 寸法(縦×横×厚さ)(mm)143×26×6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45980884
2025-11-22
用途:
文字を書く時に
サービス業

文字を書く時に使っています。この芯は、とても描き心地がいいです。おすすめです。

対象商品:
45980893
2024-03-09
用途:
筆記に
その他業種

鉛筆の代わりに使用していますが、(あくまでも私にとっては、ですが…)Bが文字を書くのに濃すぎず薄すぎずの丁度いい硬度でした。
ホルダー芯を買う場合、入手しやすいのはこの三菱製か海外製のいずれかになると思いますが、海外製のホルダー芯は日本製よりも硬度が高く設定されている傾向があるので、日本の鉛筆に慣れている方からすれば、Bを買ったのにHくらい薄くて硬いものだった、とお困りになることがあるかもしれません。
この点、三菱製は入手しやすい上に安価ですし、日本人に慣れ親しんでいる硬度なので失敗が少ないと思います。

対象商品:
45980893
2020-07-25
用途:
筆記
その他業種

ユニだけあって、滑らかで書き心地がいいのでストレスを感じません。
海外のものも何社か使ってみましたが、いまのことろユニが一番品質がいいように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする