油性2色ボールペン プレイヤーズ(ストラップ付) SE-382

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45980909 品番 SE382.2
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

軽快に身につけられる、カラフルな2色ボールペン。両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。便利な2色ボールペン(黒・赤)。

質量(g)13.7 材質(軸)ABS樹脂 機構ノック式・ストラップ付 ボール径(Φmm)0.7 アズワン品番65-0495-49 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)15×15×147 芯色黒・赤 色数2色 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763604
2023-12-29
用途:
機器類を扱う現場で使用
製造業

何度か購入しています。
首から下げられ、胸ポケットに入れても紐はある程度余裕があります。また、万が一、首から下げているときにこのボールペンが機器に巻き込まれても、簡単に紐が外れるので、安全面からこのボールペンを購入しています。

2023-07-22
用途:
軽作業の時のチェック作業の時
その他業種

このような商品をずっと探していました。
首にかけられてなくすことがないのがいいです。
欲をいえば、リールがついているとさらに伸ばせるといいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45980909
2020-06-01
用途:
ビルのメンテナンス作業時
セイフティ21 様

ビル内をくまなく廻る仕事の為、ボールペンを置き忘れたりすると戻らなければならず時間をロスしてしまうので首からさげたりバインダーにつないだりと重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする