曜日別特売

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
太さW(mm)4.0±0.1
内径do(Φmm)99.0±0.83
外径(Φmm)
内容量1個注文コード45980961品番OR1AV100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材料記号
(JIS)1種A
(NOK)A305
太さW(mm)4.0±0.1内径do(Φmm)99.0±0.83シリーズVシリーズ部品番号CO0307Aバリ寸法(mm)0.16以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする