2色ボールペン SE-1000

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45980997 品番SE1000
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
インク色黒・赤 ボール径(Φmm)0.7 材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材 質量(g)13.5 機構回転繰り出し式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3 色数2色 色(軸)シルバー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45980997
2024-03-26
用途:
工場内に持ち込むペンとして使用
建設業・工事業

本体が金属でプラスチックの物に比べるとしっかりしていて書きやすい

対象商品:
45980997
2023-07-17
用途:
普段使い用
サービス業

金属ボディで高級感があります。
プラスチックボディのペンに比べてボディが細く、手の大きさによっては持ちにくいと感じるかも知れません。

手帳用やスーツ/営業職には合っていると思います。

対象商品:
45980997
2022-11-11
用途:
検品作業時
白石食品工業株式会社 様

継続して使わせて頂いております。強いて言えば、手乾燥しているときすべることがあるくらいです。

対象商品:
45980997
2020-03-20
用途:
現場作業時
サービス業

とても使いやすい。
耐久性もありまた購入しようと思います。

1人が参考にしています
2019-12-18
用途:
納品
神吉園芸 様 (農・林・水産業)

最高のボールペンで、書きやすい!
適度な、重さもある!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする