油性ボールペン ピュアモルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45981024 品番 SS1015.22
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。

インク色 ボール径(Φmm)0.7 軸径(Φmm)12.6 シリーズピュアモルト グリーン購入法適合 色(軸)ダークブラウン 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45981015
2024-07-14
用途:
毎日の日記付け
合同会社 濱野工匠 様

日記を付けている40年以上連れ添っている妻への誕生プレゼントに金額も張らず0Kですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする