ジェットストリーム 替芯

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45981058 品番 SXR60005.24
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05

インク色 ボール径(Φmm)0.5 質量(g)3.4 適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム単色 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)5.9×98.2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45981033
2024-09-09
用途:
事務仕事.全般
サービス業

滑らかにかけて毎日愛用しています。力を入れないでもスムーズに書けるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45981033
2024-08-07
用途:
通常
農・林・水産業

ジェットストリームが一番使いやすいです。
替芯があると経済的です。

対象商品:
45981033
2023-05-09
用途:
事務仕事

ジェットストリームは非常に書きやすい
滑らかでヨダレもなく綺麗に書けます

対象商品:
45981033
2023-04-03
用途:
事務用
株式会社シーワンヤマヤ 様

どこのボールペンより本体が握りやすく、
ずっとこの替え芯を使っています。
文字もきれいに書けるし、とにかく使いやすい。
一押しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする