曜日別特売
ORFKM-70V15-N Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOK 45981187

ORFKM-70V15-N Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOK 45981187
ORFKM-70V15-N Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOK 45981187

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
太さW(mm)4.0±0.1
内径do(Φmm)14.5±0.24
外径(Φmm)22.5
内容量1個注文コード45981187品番ORFKM-70V15-N
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
太さW(mm)4.0±0.1内径do(Φmm)14.5±0.24種別V形真空フランジ用材質フッ素ゴム外径(Φmm)22.5シリーズVシリーズ部品番号CO0300U3バリ寸法(mm)0.16以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする