NOK
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
太さW(mm)
10.0±0.3
10.0±0.3
4.0±0.1
6.0±0.15
内径do(Φmm)
732.5±5.79
1044.0±8.00
119.0±1.16
148.5±1.41
14.5±0.24
173.0±1.63
222.5±2.04
23.5±0.28
321.5±2.80
33.5±0.39
376.0±3.21
39.5±0.44
475.0±3.96
54.5±0.49
579.0±4.70
69.0±0.73
732.5±5.79
836.5±6.52
940.5±7.27
外径(Φmm)
752.5
1064
127
156.5
22.5
181
234.5
31.5
333.5
41.5
388
47.5
495
62.5
599
77
752.5
856.5
960.5
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45981336
品番
ORFKM-70V740-N
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
太さW(mm)
10.0±0.3
内径do(Φmm)
732.5±5.79
種別
V形真空フランジ用
材質
フッ素ゴム
外径(Φmm)
752.5
シリーズ
Vシリーズ
部品番号
CO0321G0
バリ寸法(mm)
0.18以下