油性マーカーピース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード45981478 品番PA152TR.12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色など10種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使える詰め替え油性マーカー
交換もスッと簡単です
1ヶ月に1本使うと仮定した場合、使いきりマーカーと比べて 1年間で872円も経費を削減できます(これは一般的な消費を設定した場合のメーカー比によるものです)。

インク色 商品タイプ詰替式本体 タイプツイン 線幅(mm)細0.8〜1.5 太/6.0 軸径(Φmm)21.5 線の太さ細字丸芯+太字角芯 エコマーク認定認定 入数1本 グリーン購入法適合 色(軸)ムラサキ エコマーク認定番号18 112 130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09524636
2020-02-15
用途:
段ボール、ビニール袋用
サービス業

以前も詰め替え式の油性マジックを使用していたのですが、販売終了してしまったようですのでこちらを購入。
以前の物に比べてですが、色が黒というより墨黒のような色に感じました。
べっとりしたインクの出方ではなく、さらっとした印象です。

対象商品:
09524636
2017-11-02
用途:
事務作業
飲食業

これまで利用していた購入店よりも価格が安く抑えられ、非常に助かっております。

対象商品:
09524654
2009-06-05
用途:
マーキングや段ボールなどに表示

マジック臭さがなく、詰め替えて使えるので経済的。ちょっと値段は高めかも・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする