uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆削り
主導シャープナー KH-18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45981618
品番
KH18.24
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
黒
材質
(本体)ABS樹脂製フレーム
質量(g)
238
機構
芯調節なし
寸法(縦×横×高さ)(mm)
125×66×106
繰り返し・詰め替え
対応