曜日別特売
PT1500AI04B25 アディダス ソフトペンケース uni(三菱鉛筆) 45981679

PT1500AI04B25 アディダス ソフトペンケース uni(三菱鉛筆) 45981679
PT1500AI04B25 アディダス ソフトペンケース uni(三菱鉛筆) 45981679

アディダス ソフトペンケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
黒金
内容量1個注文コード45981679品番PT1500AI04B25
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アディダスグループは、スポーツ用品業界のグローバルリーダーであり、広範囲における商品の品揃えを提供しています。アディダススポーツパフォーマンスは、全てのアスリート達の最高のスポーツパフォーマンスのために設計・開発。全てのアスリート達の「不可能/目標」を達成するためにあるブランド。1990年から高機能プロダクトに適用されていたパフォーマンスロゴを適用。象徴であるスリーストライプをモチーフにした右に向かって伸びるスリーストライプスは、未来へ向けてのチャレンジと目標の達成を表している。

黒金質量(g)120寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×60繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする