芯ホルダー用ポケットシャープナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45981803 品番DPS6001P
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
材質ABS樹脂・回転フタ付 質量(g)5.3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×22×13 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
φ2の芯削りとして

以前、購入したのですが、ストラップやひもを通す穴が無いのと、意外に小さいので良く、見当たらなくなって、思わぬ時に出てきたり。
ここ1年以上、姿を見ていないので、新規に購入しました。
ストラップ用の穴は、蓋側にφ1.5の穴を開けて、そこに、蛍光色の水糸をストラップ代わりに通して使っています。

対象商品:
45981803
2026-02-22
用途:
シャープに削れる切れ味

さすが専用機です。サクッと鋭く削れる。これ使うと他は使えない。他メーカーペンシルにも使えます。

対象商品:
45981803
2024-09-06
用途:
かなり鋭く削れる
サービス業

写真が無いのでこれがどんな商品なのか分からない方も多いと思いますが、「2mmシャーペン専用の芯削り」です。
えんぴつは削れません(入らない)

当方イラストレーターで、デッサン/クロッキーを描く際に2mmシャーペンを使用しており、今までは紙やすりで尖らせていました。
これを使うと「刺さって怪我をする」鋭さに簡単に削ることが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする