uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 印章用品
uni(三菱鉛筆)の 朱肉/朱肉補充液
uni(三菱鉛筆)の 朱肉用補充液
朱肉専用 補充朱液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45981943
品番
HSES20
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
インク色
朱
材質
(本体)PP
容量(mL)
20
質量(g)
29
寸法(縦×横×高さ)(mm)
24×24×94
繰り返し・詰め替え
対応