クルトガアドバンス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45982327 品番 M75591P.9
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

キレイな文字が書けるシャープ。●回転機構が2倍速く回るエンジンに進化。2倍速で芯がトガるので、より早く、更に細く一定の線幅が続き細かい文字もつぶれず、ハッキリと書きつづけられます。漢字からカナや英字まで画数に関わらず色々な文字で効果を実感できます。●「芯折れ防止機構」で筆記をサポート。筆記時の芯折れを防ぐために、芯を出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載。

芯径(mm)0.7 色(軸)ネイビー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45982318
2025-12-15
用途:
筆記勉強
その他業種

指定された学習活動の一環で、英語で投稿させていただきます。
I love that product from easy to use, can use long and don’t tire. I want to pick up “don’t tire”, that reason from lightness and that affect to performance smoothly.
Also, I love that product’s looks too. These series are very stylish, so I use long term probably 7years.
From tease reasons, I recommend it.

2025-09-28
用途:
メモ等の筆記
建設業・工事業

一度使ったら使い心地が良くて、ずっとクルトガをリピートしています。
自分は筆圧が高いほうなので0.7mmを愛用してますが、案外店頭に置いてなかったりするので、気付いた時にモノタロウで買っています。
自分の使い方だとクルトガエンジンが上手く作動しないので、作動するようになると尚良いですね。

対象商品:
45982327
2025-03-27
用途:
事務作業
茶園アウラ 様 (農・林・水産業)

文字が書きやすく、芯が丸くならないので、ストレスがなく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする